Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83698 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83698 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 83698 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 83698 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28564145
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83698
EAN/GTIN:
     4043619836987
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss an eine mini Displayport Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.