Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller T0054480299 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-28543349
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054480299
EAN/GTIN:
4003019418527
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP200
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
7.6 mm
Stärke der Spitze
1.5 mm
Höhe
27.9 mm
Verpackungsbreite
74.93 mm
Verpackungstiefe
74.93 mm
Verpackungshöhe
12.95 mm
Paketgewicht
27.2 g
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,72*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reinigungsschwamm für Lötspitzen; für WELLER Lötkolbenhalter
Weller Tools
T0052242099
€ 3,678*
Zubehör
Weller T0051382499 Lötkolben/-station Zubehör Putzwolle 2 Stück(e)
Weller Tools
T0051382499
€ 4,59*
Zubehör
Weller T0054480199 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Weller Tools
T0054480199
€ 16,77*
Zubehör
Weller T0054480499 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
T0054480499
€ 16,84*
Zubehör
Weller WXP 200 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Weiß
Weller Tools
T0052920599N
€ 257,47*
Zubehör
Weller XHT F Lötspitze
Weller Tools
T0054480599
€ 14,61*
Zubehör
Weller XNT 1SCNW Lötspitze
Weller Tools
T0054488199
€ 10,05*
Zubehör
Lötkolben WP-Serie, Weller WP 200, 200 W, 24 V
Weller Tools
WP 200
€ 341,18*
Zubehör
Trockenreiniger für Lötspitzen
Weller Tools
WDC 2.
€ 26,05*
Zubehör
WELLER 51512799 REINIGUNGSSET,WDC2/WPB1/SPITZENVERZINNER
Weller Tools
51512799
€ 60,66*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
€ 370,68*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
€ 367,25*
Zubehör
WELLER WDC. TROCKENREINIGER FÜR LÖTSPITZEN
Weller Tools
WDC.
€ 36,84*
Zubehör
Weller WT 1011H Lötstation Löten 219W / 230V bis 450°C LCD
Weller Tools
T0053439699N
€ 588,93*
Zubehör
Weller WT 1H Lötstation-Versorgungseinheit digital 150 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053435699
€ 349,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.