Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lindy 36340 VGA-Kabel 0,25 m VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36340 VGA-Kabel 0,25 m VGA (D-Sub) Grau
Lindy 36340 VGA-Kabel 0,25 m VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28496242
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36340
EAN/GTIN:
     4002888363402
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SVGA-Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.