Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Color Line - Mousepad Box, 20 Stck. 8x blau, 8x schwarz, 4x rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Color Line - Mousepad Box, 20 Stck. 8x blau, 8x schwarz, 4x rot
Ednet Color Line - Mousepad Box, 20 Stck. 8x blau, 8x schwarz, 4x rot
Ednet Color Line - Mousepad Box, 20 Stck. 8x blau, 8x schwarz, 4x rot
Ednet Color Line - Mousepad Box, 20 Stck. 8x blau, 8x schwarz, 4x rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27281146
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64010
EAN/GTIN:
     4054007640109
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Mauspads farbig sortiert ( grün, blau, rot, schwarz ).
20 Stück im Displaykarton.
Hautfreundliche Textiloberfläche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
730 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.