Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SDK PH1 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SDK PH1 Einzeln
Weidmüller SDK PH1 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27211912
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9008480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weidmüller Schraubendreher-Werkzeuge sind das Ergebnis einer konsequenten Griffkonzeption, das sowohl die menschliche Hand als auch unterschiedliche Arbeitsanforderungen berücksichtigt. Für jede Schraube die passende Klinge - in vier Griffgrößen Die Vorteile liegen auf der Hand: - Anwenderfreundlich: ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten - Anschlussoptimiert: die passende Klinge und die richtige Griffgröße für ein optimales Drehmoment - Prozesssicher: eine noch einfachere Bedienung für eine noch schnellere Verdrahtung Das Resultat: Rationelles und fachgerechtes Arbeiten
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
55.4 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenbreite
4.5 mm
Klingenlänge
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.