Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE Kommunikationstechnik 1-622.42.5.11 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZE Kommunikationstechnik 1-622.42.5.11 Steckdose Weiß
ZE Kommunikationstechnik 1-622.42.5.11 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27157129
Hersteller:
     ZE Kommunikationstechnik
Herst.-Nr.:
     1-622.42.5.11
EAN/GTIN:
     4027639000368
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputz steckdose
Universal-Anschluss-Einheiten UAE 2x8 mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.