Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5326SW.50 VGA-Kabel 50 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5326SW.50 VGA-Kabel 50 m VGA (D-Sub) Schwarz
EFB Elektronik K5326SW.50 VGA-Kabel 50 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27152552
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.50
EAN/GTIN:
     4049759054229
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Leitungen abgeschirmt
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt.

75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen
Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz
Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,81*
Zubehör
k.A.
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.