Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27074723
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3725-20
EAN/GTIN:
     4078500372503
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gardena holzstiel 150cm
Der GARDENA combisystem-Holzstiel FSC® 100% ermöglicht die individuelle Verlängerung aller combisystem-Vorsatzgeräte. Das hochwertige, elastische Eschenholz aus Europa dämpft Vibrationen und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass zur Herstellung der Stiele ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden – garantiert. Der taillierte 150 cm lange Stiel ist abrutschsicher und liegt gut in der Hand. Ein durchgängig eloxiertes Aluminiumrohr wird am Stielende von Kunststoff ummantelt und garantiert eine stabile Aufnahme und einen sicheren Halt des combisystem-Gerätes. Die mit Weichkunststoff-Komponenten ausgestattete Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Tipp: Für ziehende und schiebende Arbeiten sollte eher ein langer Stiel verwendet werden, für hackende Tätigkeiten eignet sich ein kurzer Stiel besser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1500 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Zertifizierung
FSC®
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel gardena
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,0743*
€ 22,6984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,6743*
€ 22,2224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7643*
€ 21,1395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1243*
€ 20,3779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5443*
€ 19,6877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8900-20
ab € 7,28*
Zubehör
Gardena
3715
ab € 17,4967*
Zubehör
Gardena
3728-20
ab € 14,91*
Zubehör
Gardena
3723-20
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.