Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 283-901 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 283-901 Anschlussblock Grau
Wago 283-901 Anschlussblock Grau
Wago 283-901 Anschlussblock Grau
Wago 283-901 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066818
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
94.5 mm
Höhe
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5295*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0395*
€ 2,42701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9595*
€ 2,33181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8195*
€ 2,16521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5295*
€ 1,82011
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-404
ab € 0,9696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-409
ab € 0,6816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-422
ab € 0,6084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.