Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILM115(RDC24) Schütz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27061009
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
239555
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
leistungsschütz eaton
,
hauptschütz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 380,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton DILM150-XHI04 Hilfskontakt
Eaton
277952
€ 13,75*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI20 Hilfskontakt
Eaton
277945
€ 7,13*
Zubehör
Eaton ZB150-70 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Eaton
278463
€ 121,45*
Zubehör
101681 - DILM150-XRL
Eaton
101681
€ 159,72*
Zubehör
107316 - ZB150-175
Eaton
107316
€ 193,73*
Zubehör
107317 - ZB150-175/KK
Eaton
107317
€ 202,56*
Zubehör
230109 - DILM150-XSP(RAC24)
Eaton
230109
€ 75,62*
Zubehör
230111 - DILM150-XSP(RAC120)
Eaton
230111
€ 75,56*
Zubehör
230116 - DILM150-XSP(RDC60)
Eaton
230116
€ 109,39*
Zubehör
230122 - DILM150-XSP(RDC240)
Eaton
230122
€ 108,75*
Zubehör
278467 - ZB150-35/KK
Eaton
278467
€ 125,82*
Zubehör
278468 - ZB150-50/KK
Eaton
278468
€ 127,89*
Zubehör
Eaton Hilfskontakt 2-polig DILM40-DILM225A, 1 Schließer, 1 Öffner Seitliche Montage 10 A, 500 V
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
€ 17,20*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
€ 2,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.