Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton M22-PV/KC11/IY Schaltfläche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27059390
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216525
EAN/GTIN:
4015082165253
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schaltfläche
Durchmesser (mm)
35 mm
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Hardwarebefestigungsabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus-Schalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
eaton-not-aus eaton
,
eaton not aus
,
drucktaster ip66
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,02*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, rot, 0
Schneider Electric
ZB2BY2931
ab € 1,28*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam
Schneider Electric
ZB2BY2904
ab € 1,27*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY2906
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links, langsam
Schneider Electric
ZB2BY2910
ab € 1,22*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY2912
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY2918
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Ein mit Hupe
Schneider Electric
ZB2BY4935
ab € 1,18*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben oder rechts, langsam
Schneider Electric
ZB2BY4901
ab € 1,26*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben oder rechts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY4903
ab € 1,32*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, I
Schneider Electric
ZB2BY4930
ab € 1,28*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, rechts, langsam
Schneider Electric
ZB2BY4907
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, rechts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY4909
ab € 1,31*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY4915
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton M22-A
Eaton
216374
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton M22-CK01 Hilfskontakt
Eaton
216385
ab € 2,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt