Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton M22-PV/KC02/IY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27059272
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216524
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschranktaste
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Kunststoff
Zertifizierung
IP66, IP69 UL, CSA
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistung
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
115 - 500 V
DC input Spannung
24 - 220 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Höhe
80 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
eaton pilztaster rot
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, rot, 0
Schneider Electric
ZB2BY2931
ab € 1,28*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam
Schneider Electric
ZB2BY2904
ab € 1,27*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY2906
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links, langsam
Schneider Electric
ZB2BY2910
ab € 1,22*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY2912
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, rückwärts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY2918
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Ein mit Hupe
Schneider Electric
ZB2BY4935
ab € 1,18*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben oder rechts, langsam
Schneider Electric
ZB2BY4901
ab € 1,26*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben oder rechts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY4903
ab € 1,32*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, I
Schneider Electric
ZB2BY4930
ab € 1,28*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, rechts, langsam
Schneider Electric
ZB2BY4907
ab € 1,33*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, rechts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY4909
ab € 1,31*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam-schnell
Schneider Electric
ZB2BY4915
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton M22-K01SMC10 Leistungsrelais Schwarz
Eaton
121472
ab € 7,57*
Zubehör
Eaton M22-K02SMC10 Leistungsrelais Schwarz
Eaton
121474
ab € 9,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt