Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2005-7641 Anschlussblock Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2005-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Wago 2005-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Wago 2005-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Wago 2005-7641 Anschlussblock Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048160
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grau
Stromstärke
36 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
41.7 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7366*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1866*
€ 3,79205
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7366*
€ 3,25655
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2005-7300
ab € 0,17927*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.