Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-655 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-655 Feldbus-Modul
Wago 753-655 Feldbus-Modul
Wago 753-655 Feldbus-Modul
Wago 753-655 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035322
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-655
EAN/GTIN:
     4045454641054
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-Interface-Master
Die AS-I-Masterklemme 75x-655 dient zur Anbindung von AS-Interface-Systemen an einen übergeordneten Feldbus.
Sie verhält sich als Master für das AS-Interface und als Slave für den Feldbus.
Die AS-I-Masterklemme 75x-655 ist ein M4-Master gemäß der AS-Interface-Spezifikation V3.0.

Das bedeutet:
- Bis zu 62 AS-Interface-Slaves können pro AS-I-Strang angeschlossen werden,
- die Übertragung von Analogwerten ist in den Master integriert und
- unterstützt alle Slave-Profile gemäß V3.0 und die kombinierten Transaktionsarten 1 bis 5 sowie die azyklischen Schreib- und Lesedienste.
Die AS-I-Funktionen werden sowohl zyklisch als auch azyklisch über den Feldbus bereitgestellt.

Im zyklischen Datenaustausch werden einstellbar bis zu 32 Byte E-/A-Daten für die binären Daten eines AS-I-Strangs übertragen. Freie Bereiche des zyklischen Prozessabbildes können mit Analogwerten belegt werden. Zusätzlich können Analogwerte und auch alle sonstigen Befehle und Daten der neuen AS-I-Spezifikation in einem Managementkanal über den Feldbus übertragen werden.

Diagnosefunktionen, die weit über die AS-I-Spezifikationen hinausgehen, ermöglichen, sporadisch auftretende Konfigurationsfehler und Störquellen auf die AS-I-Kommunikation einfach zu lokalisieren. Ein Autoinstallationmodus erlaubt den Aufbau eines AS-Interface-Netzwerkes durch sequenzielles Installieren von Slaves ohne Adressiertool.

LEDs signalisieren die Betriebsbereitschaft und die störungsfreie Klemmenbuskommunikation sowie den Zustand der Signalübertragung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
46 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (intern)
55 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 28,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,953*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 369,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 503,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 470,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.