Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS1100-015 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS1100-015 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß
PureLink IS1100-015 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß
PureLink IS1100-015 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß
PureLink IS1100-015 DisplayPort-Kabel 1,5 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27008876
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS1100-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1,5m
Die Mini DisplayPort und Thunderbolt zu DisplayPort Kabel IS1100 (Stecker - Stecker) der iSeries eignen sich perfekt zur direkten Verbindung von Quellgeräten mit Mini DisplayPort- oder Thunderbolt-Anschluss zu Displaygeräten mit DisplayPort Anschluss. Diese Premiumprodukte ermöglichen eine direkte Verbindung von Ihrem Apple Gerät mit Mini DisplayPort- oder Thunderbolt-Ausgang zu einem kompatiblen, digitalen Display. Die Kabel sind dreifach geschirmt, verfügen über Präsisions-Steckkontakte und sind aus hochreinem OFC Kupfer für eine perfekte Übertragungsqualität hergestellt.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.