Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan Mobile QM2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Datalogic QuickScan Mobile QM2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26901360
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2131-BK-433-K1
EAN/GTIN:
     5712505522110
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung. Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QM2131 Imager's und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus. Mit Datalogic's STAR 2.0 Cordless System für Schmalbandkommunikation im 433 MHz Band, bietet der QM2131 Linear-Imager sichere Funkkommunikation ohne dabei bestehende Wi-Fi Infrastrukturen zu stören oder sich durch Hindernisse wie Betonwände oder Metallregale beeinträchtigen zu lassen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
30000
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
91 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
163 mm
Gewicht der Basis
215 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
China RoHS, EU RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
USB
Funkfrequenz
433 MHz
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 120000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 45 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 70 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,20*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,15*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-433
ab € 77,48*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,67*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,62*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,46*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,90*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.