Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0037B Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0037B Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Weiß
LogiLink CV0037B Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26881739
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0037B
EAN/GTIN:
     4052792032758
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Produktinformationen "Mini DisplayPort 1.2 zu DVI Adapter (Aktiv)" von LogiLink Der Adapter Mini DisplayPort to DVI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von DVI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch den DVI Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 4Kx2K übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit DVI Anschluss an einem Macbook oder Macbook Pro von Apple.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
2700 MB/s
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.