Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36379 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36379 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 36379 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26872598
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36379
EAN/GTIN:
     4002888363792
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.