Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
LogiLink UA0220 Komfortbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26859260
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0220
EAN/GTIN:
     4052792031423
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte
Produktinformationen "Flexible USB LED Lampe" von LogiLink
Die flexible USB LED Notebooklampe von LogiLink wird einfach an den USB Anschluss angeschlossen und liefert Ihnen Licht zum Arbeiten oder einfach zum Lesen. Sie benötigt keine separate Stromversorgung und ist durch das modische Design ein absoluter Hingucker.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
62 g
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Büro, Studie
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
1.75 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.