| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26824502 Herst.-Nr.: ALL-E-2 (E2) EAN/GTIN: 4038816114563 |
| |
|
| | |
| Mit der Arduino Open-Source Electronics Prototyping Plattform können Designer und Entwickler interaktive Objekte herstellen. In dem Starter-Kit haben wir unterschiedlichste Komponenten zusammengestellt.
Das Arduino Starter Kit Light bestehend aus folgenden Artikeln:
- Übersichtliche Ordnungsbox mit unterschiedlichen Fächern
- 1pcs 4duino Uno R3 mit USB-Kabel (kompatibel zu Arduino Uno R3)
- 1pcs 65stück jumper kabel
- 1pcs 830 Punkte BREADBOARD
- 15pcs LED (Red, Grün, Gelb)
- 30pcs Wiederstände (220R, 10K, 1K)
- 1pcs Potentiometer
- 1pcs active Summer
- 1pcs passive Summer
- 1pcs 74HC595N
- 1pcs Infrarot Empfänger
- 1pcs LM35DZ
- 1pcs Flammen-Sensor
- 2pcs Roll Ball Switch
- 3pcs 5mm LDR
- 4pcs Schaltknöpfe
- 1pcs IR Fernbedienung
- 2pcs 1x7 Segment-Anzeige
- 1pcs 4x7 Segment-Anzeige
- 1pcs 8x8 Dot matrix Anzeige
- 1pcs RGB 3 farben Modul
- 1pcs 9V Batterie Connector (E2) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Produkttyp | Starter-Set | | Kompatibilität | 4Duino | | Markenkompatibilität | ALLNET | | Summermodul | Ja | | Flammensensor | Ja | | Lichtmodul | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |