Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SCART/3 x RCA 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SCART/3 x RCA 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz
Gembird SCART/3 x RCA 1,8 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26795639
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCV-519-001
EAN/GTIN:
     8716309076616
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.