| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26794819 Herst.-Nr.: ALL-SNB8822BDGRAU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schrank vormontiert, H1110/B800/T810mm, Nutztiefe 650mm, Lichtgrau RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xGlasfronttüre mit Schloss, 1xRücktüre mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T550/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T550/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 600mm(veränderbar bis 680mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller) Weitere Informationen: Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 500 kg | | Produktfarbe | Grau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 800 mm | | Tiefe | 810 mm | | Höhe | 1110 mm | | Gewicht | 82000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank allnet, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |