Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-A-27 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-A-27 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
ALLNET ALL-A-27 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
ALLNET ALL-A-27 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26793745
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-A-27
EAN/GTIN:
     4038816024275
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
4duino DS18B20 Waterproof Digital Thermal Probe

DS18B20 Sensor in Edelstahlhülse, wasserdicht verschweißt

Abmessung Sensor: 6mm Durchmesser,

ca. 50mm lang (davon 30mm blank)

Temperaturbereich: -55C bis +125C

Auflösung: 9-12Bit einstellbar. A-27 (C1)

Stromversorgung: VCC 3,0 ~ 5,5V

Kabelbelegung: rot=VCC blau=Daten, schwarz=GND

alternativ: rot=VCC gelb=Daten, schwarz=GND

oder: rot=VCC grün=Daten, gelb=GND

externer Pullup Widerstand notwendig (empfohlen 4,7K)

Kabellänge: ca. 100cm (mit Sensor) (C1)
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Temperaturmessbereich
-55 - 125 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
1 m
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.