Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Sparschäler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Sparschäler
RÖSLE Sparschäler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26732067
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Durch den schmalen Spalt der scharfgeschliffenen Klingen kann Obst und Gemüse behutsam geschält werden. Mit der geschliffenen Spitze können zusätzlich schadhafte Stellen schnell entfernt werden. Geeignet für Rechts- und Linkshänder und Arbeiten von und zum Körper.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Länge (mm)
190 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.