| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26729041 Herst.-Nr.: CO 78061-5 EAN/GTIN: 4017538029546 |
|
|
| | |
| - Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Kupplung mit Ferrit. - Stecker: vergossen mit Rändelschrauben. - Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm. - Belegung: Voll-Belegt. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vernickelt - Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel. - Farbe Kabel: schwarz. - Farbe Stecker: schwarz.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 1280 x 1024 Pixel | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabelmaterial | Kupfer | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| |