Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 435067 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 435067 Steckdose RJ-45 Weiß
Dätwyler Cables 435067 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26665586
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     435067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
datendose cat 6a
RJ45-Anschlussdose CSA Plus Cat. 6A geschirmt mit Schrägauslass für die Übertragung von digitalen und anlogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.
Spezifiziert bis 500 MHz - übertrifft die Komponentenanforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6A.
Für Datenübertragungen bis 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Kompakte Bauform für universellen Einsatz in allen Installationsumgebungen.
Durch Abbrechen der Tragstege kann die Dose als Stegversion in Bodentanks installiert werden.
Kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen vieler namhafter Hersteller.
Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss.
Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von +/- 30°.
Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung.

Anschlusstechnik mit LSA-Klemmen für Leiterdurchmesser 0,4 mm bis 0,63 mm (AWG26 bis AWG22), Aderdurchmesser 0,7 mm bis 1,6 mm (PE).
Bequeme Aderanschaltung von vorn.
Farbcode gemäß T568-A und T568-B.
Betriebstemperatur von - 40° C bis + 70° C.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
435060
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.