Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 1.0m 2 x RCA - 2 x RCA Audio-Kabel 1 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1.0m 2 x RCA - 2 x RCA Audio-Kabel 1 m Grau
Tecline 1.0m 2 x RCA - 2 x RCA Audio-Kabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26639014
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     51200101H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - optimale Übertragung durch vergoldete Steckkontakte, dreifache Abschirmung und versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
    - Stecker Vollmetall, matt verchromt
    - 2x Cinch Stecker an 2x Cinch Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Chrom
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 1m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.