Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WS-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor WS-10
Monacor WS-10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26587290
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.2560
EAN/GTIN:
     4007754152241
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer monacor
kopfhörer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
ECM-300L
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.