Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SG8205PD Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26571272
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8205PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port
  • 4-port 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet Switch mit 1x PoE Eingang (802.3at/af) - 2x PoE Ausgabe (802.3af) - Kein Netzteil nötig - Eigenverbrauch 3W (PoE Budget ca. 22W für weitere 4 Ports) - lüfterloses Design Vollkommen unabhängig von Steckdosen und Netzteilen Der ALL-SG8205PD ist ein PoE Switch aus dem Hause ALLNET der sowohl seinen eigenen Betriebsstrom über Power over Ethernet bezieht, als auch in der Lage ist, bis zu zwei PoE fähige Endgeräte über das Netzwerkkabel mit Daten und Strom zu versorgen! Die Leitungslänge kann bis zu 100 Meter zum ALL-SG8205PD und weitere 100 Meter vom ALL-SG8205PD zum Endgerät betragen. Dies sorgt für eine nie gekannte Freiheit und Fexibilität bei der Installation. Speziell für die Anbindung von IP-Kameras und WLAN Access Points ist der ALL-SG8205PD die ideale Lösung. High-Speed Networking Der ALL-SG8205PD bietet eine hervorragende Lösung für die Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Mit Gigabit-Geschwindigkeit bietet dieses Produkt eine hohe Flexibilität und eine hohe Bandbreite für die Konnektivität zu Servern, Workstations und anderen angeschlossenen Geräten.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
36 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Puffergröße
128 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
352 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
DC input Spannung
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (max.)
36 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Durchgang
14.88 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch allnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.