|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26571244 Herst.-Nr.: ALL-E-4-6 (E4-6) EAN/GTIN: 4038816114570 |
| |
|
|  |  |
 | 4duino Mit der Arduino Open-Source Electronics Prototyping Plattform können Designer und Entwickler interaktive Objekte herstellen. In dem Starter-Kit haben wir unterschiedlichste Komponenten zusammengestellt.
Das Arduino Smart-Home Starter Kit bestehend aus folgenden Artikeln: - Übersichtliche Ordnungsbox mit unterschiedlichen Fächern
-1pcs V5.0 Sensor Erweiterungsplatte
- 1pcs Bluebee Bluetooth Modul
- 1pcs LCD1602 mit IIC
- 1pcs 4 Kanal Relais-Modul
- 1pcs red piranha LED-Modul
- 1pcs green piranha LED-Modul
- 1pcs blue piranha LED-Modul
- 1pcs 3W LED-Modul
- 1pcs Active buzzer module
- 1pcs passive buzzer module
- 1pcs Photosensitive resistance module
- 1pcs potentiometer module
- 1pcs soil humidity sensor module
- 1pcs smoke sensor module
- 2pcs SG90 servo
- 1pcs Six 5th battery box
- 12pcs 3pin cable
- 1pcs 40pin dupont line
- 1pcs usb cable (E4-6) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 412 g | Merkmale | Produkttyp | Starter-Set |  | Kompatibilität | 4Duino |  | Markenkompatibilität | ALLNET |  | Summermodul | Ja |  | Lichtmodul | LED |  | Relaismodul | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |