Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39303 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39303 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39303 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39303 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26513927
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39303
EAN/GTIN:
     4002888393034
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Moderner Dual Head Dual Link DVI Desktop KVM und USB 2.0 Share Switch zum Anschluss von PCs und Macs - für höchste DVI-Auflösungen bis 2560x1600 - mit Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaurtreiber
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: lindy kvm 4-port, kvm, lindy kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,67*
€ 443,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.