Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawos Queen 1 Elektrischer Essenszerkleinerer 360 W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawos Queen 1 Elektrischer Essenszerkleinerer 360 W Holz
Hawos Queen 1 Elektrischer Essenszerkleinerer 360 W Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26508052
Hersteller:
     Hawos
Herst.-Nr.:
     4048475302454
EAN/GTIN:
     4048475302454
Suchbegriffe:
Getreide-Mühle
Getreidemahler
Getreidemühle
Kornmühle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
9800 g
Design
Produktfarbe
Holz
Energie
Leistung
360 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Schüsselgewichtskapazität
1.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.