| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26225131 Herst.-Nr.: 80-117964 EAN/GTIN: 3417761179642 |
| |
|
| | |
| Das Glamour Girl XL Laptop E/R bietet insgesamt 240 Lernspiele zu den Inhalten Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Wissenschaften, Allgemeinwissen und vielen mehr! Die Clevere Helfer-Funktion unterstützt mit praktischen Hinweisen und Hilfestellungen in verschiedenen Lernspielen. In einem extra Tonstudio kann entweder eine Buchstabier-Liste erstellt werden, um für den Buchstabier-Wettbewerb zu üben oder es können eigene Geschichten aufgenommen werden! Außerdem können Dokumente auf einen Computer hochgeladen und ausgedruckt, sowie neue Spiele über den Download Manager auf das Laptop heruntergeladen werden.
- Insgesamt 240 Lernspiele: - Laute, Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaft, Allgemeinwissen, Kreativität, Spiele, Extras - Zweisprachig (Deutsch/Englisch) - Mit jeweils 10 speziellen Programmen zum Englisch und Französisch lernen - Mit Sprachaufnahmefunktion: Ermöglicht die Erstellung einer Wortliste zum Buchstabieren üben (bis zu 20 Wörter) - Einstellbare Hintergrundbeleuchtung in 8 verschiedenen Farben für ein besseres Spielerlebnis - QWERTZ-Tastatur - Mit vielen Übungen zum Lautieren - Mit Übungen zu Rechtschreibung, Zeichensetzung Redensarten, Wortbedeutungen uvm. - Inkl. Maus - Aktion-Intelligenz-Manager - Lern-Erfolgs-System LES - 3 Schwierigkeitsstufen - Netzanschluss (Netzadapter separat erhältlich)
Kreatives Spiel Musik- und Geschicklichkeitsspiele fördern die Kreativität Ihres Kindes.
Sprachliche Entwicklung Mit Übungen zu Lautierung, Buchstaben, Wörtern, Buchstabieren, Schreiben und Textverständnis. Ihr Kind lernt erste englische Zahlen, Wörter und kurze Sätze kennen.
Selbstständiges Lernen Verschiedene Schwierigkeitsstufen verstärken das Selbstbewusstsein Ihres Kindes und seine Freude am Lernen.
Computerkenntnisse Die QWERTZ-Tastatur und die Computer-Maus fördern erste wichtige Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer.
Kognitive Entwicklung So macht Lernen Spaß! Ihr Kind wird durch anregende Hintergrundmusik, tolle Soundeffekte und lebhafte Animationen zum Lernen motiviert. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Pink | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 9 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 182 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 269 mm | | Gewicht | 1150 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |