Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 96290 Küchenschere Universal Schwarz, Edelstahl 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 96290 Küchenschere Universal Schwarz, Edelstahl 10 cm
RÖSLE 96290 Küchenschere Universal Schwarz, Edelstahl 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26167591
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     96290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Schere
Küchenschere
küchenschere rösle
küchen schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Anwendbarkeit
Universal
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.