Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Small Business SF110D-16HP Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Small Business SF110D-16HP Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco Small Business SF110D-16HP Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26146501
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SF110D-16HP-EU
EAN/GTIN:
     882658722554
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
cisco poe switch 16 port
Diese Switches bieten zuverlässige Netzwerkleistung zu erschwinglichen Preisen. Da keine Softwareinstallation oder Konfiguration erforderlich ist, ist die Einrichtung im Handumdrehen abgeschlossen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Durchsatz
1.4 Gbit/s
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.