Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41646 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41646 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 41646 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 41646 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26105528
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41646
EAN/GTIN:
     4002888416467
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Mac Notebooks und anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ausgang geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.