Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 84713 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26083862
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84713
EAN/GTIN:
     4043619847136
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Dieses dreifach geschirmte High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer max. Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (max. Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (max. Bildrate 24 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden. Das Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von zwei Videokanälen, um Video-Streams für zwei Benutzer auf einem Bildschirm darzustellen, sowie die gleichzeitige Übertragung von bis zu vier Audiokanälen. Die Qualität von Audioübertragungen wird durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich verbessert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,40*
Zubehör
Delock
82709
ab € 23,48*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,71*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.