Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-GS8424 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-GS8424 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Longshine LCS-GS8424 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25999176
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-GS8424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch vlan
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Sicherheit
LVD EN60950-1
Zertifizierung
<ul><li>EMC/FCC; CE B</li></ul>
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IGMPv1/v2, IGMPv3, IGMP v2/v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, LLDP, SNTP
Leistungen
Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Puffergröße
524.8 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
42 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
10000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
35700000 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.