Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CIK5055 533 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CIK5055 533 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK5055 533 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525184
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK5055533
EAN/GTIN:
     4004005176858
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • 2 x Cinch-Stecker auf 2 x Cinch-Buchse
    - Verlängert z.B. den Audioanschluss zwischen SAT-Receiver, CD-Player usw. und dem Verstärker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.