Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00480303 Netzwerkkabel Blau, Silber 3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00480303 Netzwerkkabel Blau, Silber 3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Inakustik 00480303 Netzwerkkabel Blau, Silber 3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25242994
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00480303
EAN/GTIN:
     4001985507757
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau, Silber
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.