Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 77 1906 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Figurenschnitt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 77 1906 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Figurenschnitt Rot
Wedo 77 1906 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Figurenschnitt Rot
Wedo 77 1906 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Figurenschnitt Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25206404
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     77 1906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Kreativschnittschere 16,0 cm mit W-Schnitt. Die Scheren eigenen sich ausgezeichnet zum Gestalten von Karten, Verschönern von Bildern, zum Basteln... und vieles mehr. Die großen Griffe sind auch für Erwachsene gut geeignet. Auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Figurenschnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Rot
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Schnittform der Figuren
Büttenschnitt
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
771933
ab € 5,21*
Zubehör
Efco
4003801030661
ab € 2,24*
Zubehör
WEDO
77 1901
ab € 1,87*
Zubehör
WEDO
771902
ab € 1,87*
Zubehör
WEDO
77 1904
ab € 1,85*
Zubehör
WEDO
77 1907
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.