Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power PRO-925B Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power PRO-925B Midi Tower Schwarz
LC-Power PRO-925B Midi Tower Schwarz
LC-Power PRO-925B Midi Tower Schwarz
LC-Power PRO-925B Midi Tower Schwarz
LC-Power PRO-925B Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25178363
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     PRO925B O.N.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, 90° gedrehter HDD-Käfig, Staubfilter hinter Mesh-Optik, USB 3.0-Port, schraubenlose Montage zweier 3,5“-HDDs, abschließbar (optional)
    - USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Material
Metall
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
3
Seitenfenster
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
6930 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.