Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-DPM-DVIM-1M Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-DPM-DVIM-1M Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Gembird CC-DPM-DVIM-1M Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25157894
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DPM-DVIM-1M
EAN/GTIN:
     8716309078948
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort (männlich) auf DVI (männlich) Adapter Kabel

Ermöglicht die Verbindung zwischen einem Bildschirm mit DVI-Anschluss und einer DisplayPort Videoquelle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.