Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf Midi Schlauchhalter Galvanisiertes Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf Midi Schlauchhalter Galvanisiertes Stahl Edelstahl
Alba-Krapf Midi Schlauchhalter Galvanisiertes Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25148057
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     11365
EAN/GTIN:
     7611420113657
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
  • statisch robust
    - leichte Bauweise
    - schlauchschonend, kein Schlauchknicken
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchkapazität
160 m
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Platzierung
Flur
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
220 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
13077
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.