Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, Premium, 4K2K, ST/ST, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, Premium, 4K2K, ST/ST, schwarz, 1m
InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, Premium, 4K2K, ST/ST, schwarz, 1m
InLine HDMI-High Speed Kabel mit Ethernet, Premium, 4K2K, ST/ST, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25069283
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17501P
EAN/GTIN:
     4043718210794
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.