Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SY M-201 Desktop Schwarz 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24880471
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Das M-201 ist ein modernes Desktopgehäuse für den Einsatz überall dort, wo es auf die Größe ankommt. Platz für wahlweise ein Mini-ITX oder ein Micro-ATX-Mainboard (bis max. 210mm Tiefe)

Die Fronttür lässt sich zur Seite aufklappen und gibt den externen Laufwerksschacht frei. Die USB- & Audioports befinden sich jeweils an den Kanten der Blende und sind so auch, ohne dass man die Tür öffnen muss, stets gut erreichbar. Lüftungsöffnungen an allen Seiten sorgen für einen guten Luftaustausch im Gehäuse, welcher sich durch den Einbau einer oder mehrerer Lüfter noch steigern lässt. Hierfür bieten sich gleich mehrere Plätze an.

Ein kraftvolles 350W Netzteil ist bereits integriert und liefert ihnen zuverlässig die benötigte Energie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
332 mm
Paketgewicht
3620 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
60 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
60 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
350 W
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.