|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24877072 Herst.-Nr.: ULS1000-100 EAN/GTIN: 4260134125550 |
| |
|
|  |  |
 | ULS1000 - High Speed HDMI Kabel mit Ultra Lock System™ Die ultimative Verbindung - 10.2 Gbps Bandbreite über 10m Das ULS1000 HDMI Kabel aus der Ultimate Serie sorgt mit dem einzigartigen, patentierten Ultra Lock System™ für dauerhafte HDMI Verbindungen. Die hochreine, dreifach geschirmte OFC-Kupferleitung und die 24 Karat goldbeschichteten Kontakte mit dem 360° Verriegelungssystem bieten höchste Verbindungsqualität. Inklusive Audio-Rückkanal und eine Ethernet Leitung (HEAC).
Ultra Lock System™ Das sicherste Verriegelungs-System für HDMI Verbindungen mit Patent. Die High Speed HDMI Kabel der Ultimate Serie erfüllen alle Anforderungen an den neuesten HDMI 2.0 Standard. Das patentierte Ultra Lock System™ sorgt durch seinen einzigartigen 360° Sicherheitsverschluss für dauerhafte, unterbrechungsfreie HDMI-Verbindungen. Die Kabellängen von 0,5 bis 7,5 Meter bieten volle 18 Gbps Bandbreite (10.2 Gbps, 10m). Um Signalverluste und Fehler bei größeren Übertragungsdistanzen zu vermeiden, sind Kabellängen ab 5m displayseitig mit einem Signalverstärker ausgestattet. Die spezielle APO™ Technologie sorgt für stets scharfe Bilder und glasklaren Ton. HDMI™ zertifizierte Leistung Die durch HDMI™ zertifizierten Kabel und Adapter der Ultimate Serie entsprechen dem neuen Standard HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen Auflösungen bis zu 4K (4096x2160) in bis zu 7,5m und sind zu allen vorherigen HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel.
Patentiertes Ultra Lock System™ Die ULS™ Technologie sorgt für mechanisch sichere Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI- Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist das derzeit sicherste System im Markt und sorgt für dauerhaft unterbrechungsfreie Verbindungen. Er ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar. Dreifache Schirmung Den hochreinen OFC Kupferleiter schützt eine HF dichte Dreifachschirmung vor Interferenzen und sorgt für höchste Übertragungsqualität. Vergoldete Präzisions-Stecker 24 Karat goldbeschichtete Präzisions-Kontakte garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit.
HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal Mit dem Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel lassen sich IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk einbinden, ohne zusätzliche Verkabelung für die Nutzung des Internets oder IP-basierter Dienste. Der Audio-Rückkanal (ARC) sendet das digitale Audiosignal über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver und ersetzt ein Toslink Kabel.
Qualität im Detail für professionelle Ansprüche Eine zehnstufige Fertigungskontrolle, die Qualitätskontrolle durch das hauseigene Testlabor und Kontrolle jedes Artikels vor Versand garantieren 100% Leistung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | 3D | Ja |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |