Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350333329 Schienenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350333329 Schienenteil
BRIO 7312350333329 Schienenteil
BRIO 7312350333329 Schienenteil
BRIO 7312350333329 Schienenteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664524
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33332
EAN/GTIN:
     7312350333329
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Rampengleise
Verhelfen dem Zug in höhere Höhen und wieder zurück auf die Erde. Passen ausgezeichnet zu den Brücken und Unterführungen von BRIO.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
163 g
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Merkmale
Typ
Schienenteil
Produktfarbe
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Tracks
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons
26.8 mm
Höhe des Versandkartons
26.2 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palettentyp
800 x 1200 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
950300990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.