Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman CS150N Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman CS150N Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Velleman CS150N Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Velleman CS150N Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Velleman CS150N Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24659340
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     CS150N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Dieser Velleman-Metalldetektor eignet sich für die Suche nach Münzen, Metall und Edelmetall. Mit 3-Ton-Differenzierung, Kopfhöreranschluss, VU-Meter, wasserdichter Suchspule und höhenverstellbarem Stiel.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Detektierbare Materialien
Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
1260 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.