Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES Fiberchecker Pro II Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOBBES Fiberchecker Pro II Schwarz
HOBBES Fiberchecker Pro II Schwarz
HOBBES Fiberchecker Pro II Schwarz
HOBBES Fiberchecker Pro II Schwarz
HOBBES Fiberchecker Pro II Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24659310
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     FC-2009A
EAN/GTIN:
     7630049618145
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Fiber Checker Pro, VFL with 2.5mm & 1.25mm Interface Visual Fault Locator wird zur Installation, Wartung, Fehlersuche und Reparatur in LWL Leitungen eingesetzt. Er dient dazu die Kontinuität der Signalübertragung und Kabelbrüche in Glasfaserleitungen aufzuspüren. Das Gerät arbeitet sowohl im Single Mode, als auch im Multi-Mode und in LWL Leitungen aus Kunststoff. Die sichtbare Reichweite des Laserstrahls beträgt etwa bis 7 km. Fiber Checker Pro, VFL with 2.5mm & 1.25mm Interface Visual Fault Locator emittiert einen hellen roten Laserstrahl in einem Wellenbereich von 650nm durch die angeschlossene LWL Leitung entweder als gepulsten Strahl, oder als Dauerstrahl und hilft so fehlerhafte Stellen am LWL Kabel oder an Konnektoren aufzuspüren.

Der Hobbes Fiber Checker Pro II wird zur Installation, Wartung, Fehlersuche und Reparatur in LWL Leitungen eingesetzt. Er dient dazu die Kontinuität der Signalübertragung und Kabelbrüche in Glasfaserleitungen aufzuspüren. Das Gerät arbeitet sowohl im Single Mode, als auch im Multi-Mode und in LWL Leitungen aus Kunststoff. Die sichtbare Reichweite des Laserstrahls beträgt etwa bis 7 km. Der Hobbes Fiber Checker Pro II emittiert einen hellen roten Laserstrahl in einem Wellenbereich von 650nm durch die angeschlossene LWL Leitung entweder als gepulsten Strahl, oder als Dauerstrahl und hilft so fehlerhafte Stellen am LWL Kabel oder an Konnektoren aufzuspüren.

Bei der Prüfung auf Kontinuität, ist es somit einfach möglich, Glasfaserkabel auch in einem Bündel von Glasfaserkabeln zu testen. Alternativ kann eine Glasfaser Strecke durch Biegen eines Patchkabels geprüft werden. Defekte Stellen können daran erkannt werden, dass das rote Laserlicht an der defekten Stelle deutlich austritt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
FC
Testtyp
Übertragungstests
Wellenlängenbereich
640 - 660 nm
Produktfarbe
Schwarz
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Rot
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.